PMW-5CBRI パネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付) サカエ 56520056 PMW-5CBRI パネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付) サカエ 56520056

パネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56520056 品番 PMW-5CBRI
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

フットブレーキ付の為、安心・安全です。
耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。
工場からオフィスまで環境整備に最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

均等荷重(kg)150 引出しあり 高さ(mm)880 奥行(mm)405 間口(mm)605 キャスター径(Φmm)75 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ゴム アイボリー 用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 付属品マット付 ブレーキフットブレーキ付 質量(kg)33 ストッパーあり 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×292×68 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(1.33MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

パネルワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする