サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 小物収納箱(パーツケース)
サカエの 小物収納箱(パーツケース)用部品・オプション
連結収納箱用横連結オプション(ボックス付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56520433
品番
Z2B1LITMBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,710
卓上の小物を効率よく収納。連結式の収納箱。
付属品
パーツボックスZ-1NTMBL2個付
質量(kg)
4
均等耐荷重(kg)
5(1個当り)
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×210×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ボックス)
透明ブルー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500