サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納数
(ホルダー)HSK-100P×15個
キャスター
自在×4
注文コード
56520677
品番
HSK-33RBK
参考基準価格(税別)
¥125,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
収納数・キャスター・ブレーキ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
大切な刃物を安心・安全に保管!
キャスター
自在×4
収納数
(ホルダー)HSK-100P×15個
質量(kg)
34
高さ(mm)
810
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
間口(mm)
790
均等荷重(kg)
180
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000