三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
みまもりマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56566913
品番
UPC-250G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン製
容量(mL)
250
寸法(mm)
115×82×75
色
若草
食器洗浄機
〇