小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)105 高さ(mm)37 葉音 注文コード56567403 品番MB-632HNE
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は直径・高さ・色など27種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 葉音 容量(mL)160 直径(Φmm)105 高さ(mm)37 食器洗浄機 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする