飯椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)140 セリーン 注文コード56567552 品番MB-507SER
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は直径・色など26種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン セリーン 容量(mL)600 直径(Φmm)140 高さ(mm)72 タイプ本体(身) 食器洗浄機 食器の種類和食器
注意
※フタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする