三信化工
スプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
若草
オレンジ
赤
溜
イエロー
寸法(mm)
144
144
175
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56567805
品番
38SPBR
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
ステンレス・ポリプロピレン製
種別
スプーン
寸法(mm)
144
色
ブラウン
食器洗浄機
〇