三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ツイストボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒マット
注文コード
56567954
品番
MB-680KMT
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
110×110×45
色
黒マット
容量(mL)
230
食器洗浄機
〇