KITA(喜多)
KITA(喜多)の 安全ベスト・タスキ
KITA(喜多)の 安全ベスト
KITA(喜多)の ベスト型 安全ベスト
安全ベスト(7cm幅) 6000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56569896
品番
No6000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
反射テープ幅は7cmで、光を強力反射!
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付
夜間・暗い場所での作業に最適
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減
サイズ
フリー
材質
(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
55
色(本体)
ネイビー
胴回り(cm)
130