No6040 安全ベスト(5cm幅) 6040 KITA(喜多) 56569948 No6040 安全ベスト(5cm幅) 6040 KITA(喜多) 56569948 No6040 安全ベスト(5cm幅) 6040 KITA(喜多) 56569948

安全ベスト(5cm幅) 6040

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56569948 品番 No6040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

5cm幅の強力反射テープが夜間作業で効果抜群!
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減

サイズフリー 材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール テープ地色ライム 着丈(cm)55 色(本体)ネイビー 胴回り(cm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする