KITA(喜多)
KITA(喜多)の 安全ベスト・タスキ
KITA(喜多)の 安全ベスト
KITA(喜多)の ベスト型 安全ベスト
安全ベスト(5cm幅) 6040
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
オレンジ
テープ地色
ライム
注文コード
56569966
品番
No6040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・テープ地色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
5cm幅の強力反射テープが夜間作業で効果抜群!
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減
サイズ
フリー
材質
(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール
テープ地色
ライム
着丈(cm)
55
色(本体)
オレンジ
胴回り(cm)
130