LED安全ベスト 6070

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56570027 品番 No6070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

16個の赤色発光のLEDで視認性UP
LEDを使用しない場合でも、反射テープ幅は7cmで光を強力反射!
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付
夜間・暗い場所での作業に最適
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減
乾電池は別売りです

サイズフリー 材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール 電源単3乾電池2本(別売り) テープ地色ライム 着丈(cm)55 LED色 LEDランプあり 色(本体)イエロー 胴回り(cm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする