ユニット
突出し式ゲート標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
文字内容
GATE2
注文コード
56570395
品番
305-82
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
GATE2
取付け方法
標識枠上部のスリットから標識を差込みます。回転灯取付金具で固定します。
材質
標識枠/鉄(ユニクロメッキ)、標識/アルミ複合板
付属品
回転灯取付金具
仕様
両面表示
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(標識枠)458×620×32、(標識)450×600×3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
突出し式ゲート標識
参考になった