画像準備中

外径用ホルダ PDJNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56574272 品番 PDJNL2020K1104-CHP
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。

勝手 用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。 適合チップひし形55° RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式
注意
※厚みの異なるチップ(DN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする