外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91注文コード56574315品番PTGNL2020K1104-CHP
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。
クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。

勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91クランプシステムレバーロック式チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカ直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする