販売価格(税別)¥729~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】ナラ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】ナラ (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ブナ科コナラ属の広葉樹。 虎の模様に似た斑(虎斑)が特徴的。 注文コード56578384 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: 注意事項(4.17MB) 注意 ※厚みが薄くなるほど反りやすいです。取扱いには充分ご注意ください。 ※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。 お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 北海道地方 1 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アカシア集成材 ノーブランド 税込¥472~ ¥429~ (2) CHILLBO 棚板 CHILLBO 税込¥2,968~ ¥2,698~ 棚板フリーカット用 ホワイト ウッドワン 税込¥5,278~ ¥4,798~ 棚板ホワイト Ecoサイズ 3面化粧 ウッドワン 税込¥4,618~ ¥4,198~ 【オーダー】オールスタイラックス合板 12mm Sakura-Well 税込¥410~ ¥373~ 【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mm Sakura-Well 税込¥408~ ¥371~ 木材 MDF 15×915×1825 ゼニヤ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 木材 MDF 5.5×300×300 ゼニヤ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 木材 MDF 2.5×300×300 ゼニヤ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ DIY木材 シナベニヤ T2 ゼニヤ 税込¥9,788~ ¥8,898~ 【オーダー】HWプリントMDF 2.5mm Sakura-Well 税込¥88~ ¥80~ 直床ボンドリモデル DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥54,978 ¥49,980 イエリアフロア3T用クシ目ゴテ DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥736 ¥669 バスケットへ リモデル造作材 玄関造作材6T DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥19,778~ ¥17,980~ 玄関造作材3T セレクト DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥27,478~ ¥24,980~ 造作部材 床見切(6T段差タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥7,698 ¥6,998 造作部材 床見切(3T段差見切) DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥9,568 ¥8,698 造作部材 床見切(6T壁タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥6,598 ¥5,998 造作部材 床見切(3T壁見切) DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥6,048 ¥5,498 造作部材 床見切(6T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥6,598 ¥5,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材木材集成材針葉樹 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 56578384 2023-06-26 用途: カウンターの補強 飲食業 1115でカットお願いしましたが1120になってました 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品