曜日別特売
FOH-09S フロントフォークオイルシールセット NTB 56578707

フロントフォークオイルシールセット

(72件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット内径(Φmm)35注文コード56578707品番FOH-09S
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)

厚さ(mm)オイルシール8/10.5、ダストシール4.7/14内径(Φmm)35外径(Φmm)オイルシール48、ダストシール48.5/52.7メーカーホンダパーツNo.51490-KVZ-631主な適合車種FORZA(NSS250) MF10
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: バイクのメンテナンス
berlinette

KDX250SRF1型のフロントフォークオイル漏れ修理に使用しました。
問題なく使用できます。

1が参考にしています
2025-11-05
用途: オーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

スペイシー100のフォークオーバーホールで使用。純正同等品で問題なく作業できました。

2025-04-22
用途: ホンダバイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

古いVT250FのフォークをOHしました。サイズを測り発注をしました。Cリングは錆びていましたのでこれは純正を使用、オイルはスズキ#15すべてモノタロウで揃いますので助かります!

1が参考にしています
対象商品 : 61315048
2023-10-13
用途: バイクのメンテナンスで使用
製造業

CB1300(SC54)のフロントフォークをオーバーホールするため、
購入しましたが、純正のほぼ半額で品質も問題無さそうなので
次回も購入しようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 27096308
2023-11-29
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品よりも安く、品質も問題なく装置できました。
これからも利用させてもらいます。

対象商品 : 61315048
2023-07-01
用途: オートバイの整備に
製造業

自身が初になる外国車購入となり、しかも保証無しでしたので維持コストを下げる為に色々調べながらコチラを購入。ガイドブッシュは国産車のものもを用いました。通勤、ツーリング、高速走行。全く問題なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 27096308
2024-03-19
用途: オーバーホール
運輸・通信業

品質は間違いなく良いと思います
純正より安いですがサイズもピッタリです

1が参考にしています
対象商品 : 61315005
2023-03-13
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

MC21 NSR250RおよびMC31ホーネットのフロントフォークOH時に使用しました。純正同等と言うことで問題なく使用できました。薄手のビニール袋に入っているのですが、ホーネットのインナーチューブにオイルシールを組み付ける際、そのビニール袋をインナーチューブ端面に被せてリップ部を保護して使用しました。(NSRはハンドルストッパリングの溝があるので出来ませんが。)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする