MTS-2-900S マルチステッパー 長谷川工業 56580107

マルチステッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56580107 品番MTS-2-900S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。

質量(kg)5.8 高さ(cm)(フック)63〜93 最上段踏段高さ(m)0.57 材質アルミ 最大使用荷重(kg)100
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56580107 MTS-2-900S 52645164 MTS-40-2-900S マルチステッパー 長谷川工業 マルチステッパー 長谷川工業 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする