KITACO
EXTREME-Rマフラー DIO110’15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
56593696
品番
541-1437400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。
中~高回転域にかけて高出力化が図れます。
2010年度加速騒音規制対応。
JMCA 認定番号:1115006032
仕様
キャタライザー内蔵
材質
サイレンサー:ステンレス
騒音値(dB)
(近接排気音)81、(加速)77
適合車種
ディオ110:JF58全車種
注意
※キャタライザーの装着には別途マフラーガスケットが必要です。