※使用例
KITACO
サイドアクセントカバーセット(メッキ)GROM
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56594572
品番
587-1432140
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
グロムの丸型サイドカバーに装着するワンポイントのドレスアップパーツです。
仕様
左右1セット、両面テープ貼付タイプ
材質
アルミ
タイプ
クローム
適合車種
グロム:FNO,JC61-1000001~1299999