曜日別特売
588-1159160 フレームCAP(PK)GIORNO(16-) KITACO 56594633

フレームCAP(PK)GIORNO(16-)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード56594633品番588-1159160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

エンジン周りのアクセントに。
フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。

長さ(mm)(アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5タイプピンク外径(Φmm)(アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25材質(キャップ)ステンレス適合車種汎用、内径Φ18用、ジョルノ(4スト車):AF77全車種、タクト/ベーシック(4スト車):AF75全車種・AF79全車種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする