TPC6-40 テレセントリックレンズ WD40mm 東京パーツセンター 56609753

TPC6-40 テレセントリックレンズ WD40mm 東京パーツセンター 56609753
TPC6-40 テレセントリックレンズ WD40mm 東京パーツセンター 56609753

テレセントリックレンズ WD40mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)6.58(設計値)光学倍率6注文コード56609753品番TPC6-40
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。

W.D.(mm)39.5焦点距離(mm)6.58(設計値)光学倍率6分解能(μm)4.8マウントCマウント被写界深度(mm)0.1鏡筒長(mm)54.6付属品六角レンチ(M3止めねじ用)質量(g)32保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする