曜日別特売
TPC1.5-65D テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンター 56609848

TPC1.5-65D テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンター 56609848
TPC1.5-65D テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンター 56609848

テレセントリックレンズ WD65mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)19.1(設計値)光学倍率1.5注文コード56609848品番TPC1.5-65D
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。

W.D.(mm)68.2焦点距離(mm)19.1(設計値)光学倍率1.5分解能(μm)5.6マウントCマウント被写界深度(mm)0.44鏡筒長(mm)59.4付属品六角レンチ(M3止めねじ用)質量(g)39保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする