東京パーツセンター
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
焦点距離(mm)
90.9(設計値)
注文コード
56610417
品番
TPC08-MS110
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
W.D.(mm)
110.1
焦点距離(mm)
90.9(設計値)
光学倍率
0.8
分解能(μm)
8.8
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
1.31
鏡筒長(mm)
130.6
付属品
六角レンチ(M3止めねじ用)
質量(g)
103
保存温度(℃)
-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)
400~700
使用温湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)