ロングスライドハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56610636 品番M004M
在庫数量:残り61点
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車の板金修理用のスライドハンマーキットです。
強力なスライドハンマーを利用して、板金の損傷部分(歪み・凹み等)を修復します。
5種の先端アタッチメントを使い分けながら、様々な板金作業ができます。
大掛かりな器具など不要で、使い勝手のよい工具セットとなっております。

用途自動車の板金修理時に。 材質スチール 全長(mm)665(ハンマー) ねじ寸法UNC5/8×11 ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ケースの外観は変更になることがありますが、工具の仕様に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56610636
2017-10-25
用途:
自動車鈑金

作りもまずまず、ハンマーの重さも丁度良い。
コストパフォーマンス最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
56610636
2017-09-30
用途:
自動車のメンテナンスに使用します
シバノ サービス 様

安かったので、気に入ってます。使い勝手がよいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする