※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 半袖 シャツ・インナー
寅壱の ポロシャツ 半袖
消臭半袖ポロシャツ 5666-621
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
パープル
サイズ
LL
注文コード
56619675
品番
5666-621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ・性別
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
衿裏、袖裏にアクセント。
衿裏、袖裏のライン使いで、プレーンになりがちなポロスタイルを一変。
衿裏・前立て部・袖口にもさり気なく統一ライン入り。
色
パープル
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル50、綿50
機能
速乾、消臭
仕様
衿裏・前立て部・袖口裏にラインを採用
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
色番
12