※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

消臭半袖ポロシャツ 5656-621

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56620357 品番 5656-621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ナノアージュ採用で繰り返しの洗濯も安心。
タフで、消臭効果も長持ち。
汗によるいやなニオイを素早く消臭します。
家庭での洗濯OK。すぐれた耐久性を発揮します。
速乾性やイージーケア性にすぐれています。
盛夏でも、クリーンい着られる半袖ポロ。

サイズLL 混率(%)ポリエステル100 機能ナノアージュ、速乾、消臭 仕様左胸ポケットワンポイント刺繍 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする