画像準備中

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 リード(mm)6 形状片軸シャフト 注文コード56647895 品番EASM6NYE025ARAC
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はストローク・リード・形状など544種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEAS 取付角寸法(mm)62×83 モーター取付方向ストレート センサレールなし テーブルタイプY リード(mm)6 ストローク(mm)250 モーターAR 形状片軸シャフト 電源(V)単相200-230 ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする