色ホワイト
主成分1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルション
主な用途外壁
希釈剤水道水
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地窯業サイディングボード(セメント無機繊維板、硬質木片セメント板、炭素マグネシウム板、スラグ石こう板など)、在来工法(モルタル、コンクリート、PC、ALCなど)
希釈率(%)0〜5(はけ・ウールローラー)、5〜10(エアレススプレー)
油性 or 水性水性
特性密着性、防藻、防カビ、弾性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.20〜0.40(はけ・ウールローラー)、0.40〜0.80(エアレススプレー)
塗回数1