色ホワイト(5分艶有り)
特性防水、耐候
タイプ5分艶有り
主な用途鉄、モルタル、外壁
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級V
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14kg
適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)
希釈率(%)0〜5(はけ・ウールローラー)、0〜10(エアレススプレー)
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)2(5〜10℃)、1(23℃)、0.5(30℃)
塗り重ね可能時間(時間)4以上(5〜10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)6(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14