ファインSi

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 56651622 品番 3009993
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

現場にこれ1本!いろいろな下地・主材の上に塗装できるオールラウンドな弱溶剤シリコン系塗料。
高耐候性:JIS A6909 建築用仕上塗材 上塗材 耐候形1種の性能があります。
抜群の作業性・多目的用途:かぶり(隠蔽性)がよく、抜群の塗りやすさです。サイディングボード・モルタルなどの各種外壁や鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く対応できます。
弾性仕様:JIS A6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。
弱溶剤系: 臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
環境にやさしい:鉛などの重金属やホルムアルデヒド等も配合しておりません。

-(硬化剤) 特性防水、耐候 タイプ硬化剤 主な用途鉄、モルタル、外壁 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2kg 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
注意
※「 3〜7分つや有り仕上げ」の場合、上塗りの1回目に「つや有り」、2回目に「3〜7分つや有り」をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする