※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3000378 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 56652453 3000378 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 56652453 3000378 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 56652453 3000378 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 56652453 3000378 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 56652453

1液ファインシリコンセラUV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 56652453 品番 3000378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

日本の幅広い四季を考慮した使いやすさと高品質を両立した、住宅外壁塗り替え用塗料です。
水性シリコンセラ同様に、窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。
緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえます。
外壁の汚染に対し、優れた効果を発揮することができます。
弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます
最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。
塗装時の発砲がなく、抜群の塗りやすさです。素速く乾燥するので、冬場の施工にも安心です。
また各種外壁(サイディングボード・モルタルんなど)鉄部、FRP、硬質塩ビ部等の新設、塗り替えに幅広く適用できます。

希釈率(%)
はけ・ウールローラー/3〜8(1回目)、8〜13(2回目)
エアレススプレー/3〜8(1回目)、3〜8(2回目)
ND-155 特性速乾 用途戸建住宅・マンション 主成分セラミック変性シリコン樹脂 主な用途鉄、モルタル、外壁 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15kg 適応下地窯業サイディングボード・コンクリート・モルタル・一般鉄部・硬質塩ビ・FRPなど 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.16 塗回数2
関連資料:(3.53MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする