ハイポンサビスタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.2kg) 注文コード 56653528 品番 3011198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

素地調整の補助:素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。
優れた防食性:変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。
優れた付着性:さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。
優れた乾燥性:乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。

主な用途鉄部 用途経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。 タイプ硬化剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.2kg 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
注意
※本品は硬化剤です。主剤をご用意頂いていない場合、本品のみでは塗装出来ません。
※建築物屋根への使用は避けてください。旧塗膜の種類により、塗り重ね部で十分な付着性が得られない場合があります。
※長毛ローラーでの塗装の場合、作業性が劣ることがございますので、短毛もしくは中毛ローラーをお勧めします。
※旧塗膜がラッカーシンナーにて溶解またはリフティングする場合は、旧塗膜への施工は避けてください。
※層状さびや浮きさびは必ず除去してから施工してください。
※海岸部等の飛来塩分量の多い塩害地域や凍結防止剤が散布されている環境の場合、被塗物表面に海塩粒子や凍結防止剤の塩の固着が考えられます。水洗いにて被塗物表面の塩分除去を行ってください。水洗い後は、被塗物表面が十分に乾燥してから塗装を行ってください。
※ハイポンサビスタは塗装しますとクリヤー膜になりますので、塗装箇所が確認しづらい場合があります。塗り忘れを防止するために、休憩などで塗装を中断する場合には、テープなどで目印を付けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする