クリンカラーWハードトップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 56653975 品番 3005811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

塗膜が硬く(最終硬度H)、耐磨耗性、耐久性に優れています。
1液なので、取り扱いが簡単でローラーによる作業性にも優れています。
水性なので「生活環境」「作業環境」の改善に最適です。
水性なのでほとんど臭いがありません。
低温での速乾性に優れています。

CB1 ダークグリーン 特性耐摩耗、耐久、速乾 希釈剤水道水 塗布方法中毛ローラー、はけ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15〜0.19 塗回数2
注意
※施工後、車両のタイヤ、ゴム長靴やコード類など可塑剤を含む物を置くと軟化し粘着性が生じますので、置かないでください。
※アスファルト面への塗装は、割れが発生しますので、避けて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする