ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 多用途
ユニパックネオ 速乾
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
56654316
品番
3003980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
速乾性のため塗装後2〜3時間(23℃)で取り扱い可能。
鉄素地への付着性に優れています。
低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2〜3時間)
色
ホワイト
特性
速乾
用途
建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。
タイプ
艶有り
主な用途
鉄
膜厚(μm)
25〜30
指触乾燥時間(分)
5〜10(23℃)
希釈剤
ユニパック500シンナー
硬化時間(時間)
3以上(23℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16kg
希釈率(%)
28〜35(エアスプレー)、22〜25(エアレススプレー)
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
16以上
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
※製品カタログ(1.36MB)
取扱説明書:
(0.23MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080