KJC
KJCの 玩具/おもちゃ
KJCの ベビートイ
カミカミBaby バナナマルチケース 12個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12個)
注文コード
56657241
品番
KJ42243
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
EDISONmama
材質
本体/ポリプロピレン(耐熱温度/120℃)
質量(g)
30
本体寸法(mm)
55×59×128
アズワン品番
69-6282-40
使用後の手入方法
電子レンジ×、煮沸消毒×、薬液消毒○