カミカミBaby イチゴ 12個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12個) 注文コード56657268 品番KJ4252
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様EDISONmama 材質シリコーンゴム(耐熱温度/170℃) 質量(g)33 種類イチゴ 本体寸法(mm)55×55×107 アズワン品番69-6282-48 使用後の手入方法電子レンジ〇、煮沸消毒〇、薬液消毒〇 適合年齢(歳)3ヶ月頃〜
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする