カミカミBaby チョコバナナケース付 グリーン 12個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12個) 注文コード56657311 品番KJ42241
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥11,878
販売価格(税別)
10,798
仕様EDISONmama 材質本体/熱可塑性エラストマー(耐熱温度/130℃)、ケース/ポリプロピレン(耐熱温度/120℃) グリーン 質量(g)本体/21、ケース/27 本体寸法(mm)本体/55×48×103、ケース/55×59×128 アズワン品番69-6282-38 使用後の手入方法本体:電子レンジ○、煮沸消毒○、薬液消毒○、ケース:電子レンジ×、煮沸消毒×、薬液消毒○ 適合年齢(歳)3ヶ月頃〜
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする