KJC
KJCの 玩具/おもちゃ
KJCの ベビートイ
カミカミBaby よくばりドーナツ ピンク 12個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12個)
注文コード
56657329
品番
KJ420181
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,878
販売価格(税別)
¥
10,798
バスケットに入れる
仕様
EDISONmama
材質
シリコーンゴム(耐熱温度/170℃)
質量(g)
チョコドーナツ/31、ピンクドーナツ/30
種類
ピンク
本体寸法(mm)
チョコドーナツ/68×17×68、ピンクドーナツ/68×13×68
アズワン品番
69-6282-43
使用後の手入方法
電子レンジ〇、煮沸消毒〇、薬液消毒〇
適合年齢(歳)
3ヶ月頃〜
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000