曜日別特売
TZA60E26W-7-100/27 A60一般球型フィラメントLED電球 東西電気産業 56658291

A60一般球型フィラメントLED電球

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード56658291品番TZA60E26W-7-100/27
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

省エネでフリッカーレス
位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能
外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ
本製品は屋内専用品です

口金E26色温度(K)2700ランプ寿命設計寿命:10000時間ガラス仕上ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする