画像準備中

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56659637 品番 EASM2YF015ARAK
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
シリーズEAS 取付角寸法(mm)40×38 モーター取付方向ストレート センサレール テーブルタイプY リード(mm)3 ストローク(mm)150 モーターAR 形状片軸シャフト 電源(V)DC24 ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする