画像準備中

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 リード(mm)3 形状電磁ブレーキ付 注文コード56660048 品番EASM2NYF030ARMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,700
この商品はストローク・リード・形状など96種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEAS 取付角寸法(mm)30×38 モーター取付方向ストレート センサレールなし テーブルタイプY リード(mm)3 ストローク(mm)300 モーターAR 形状電磁ブレーキ付 電源(V)DC24 ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする