もっと安心2本杖 パープル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード56665327 品番650213
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,748
販売価格(税別)
12,498

両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!
背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。
リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。
滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。

仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム) 質量(g)235/本 サイズ(cm)84〜114(2cm毎/16段階調整) 材質(グリップ)エラストマー アズワン品番69-3000-52 材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする