アイネット
アイネットの トラック輸送・運送用品
アイネットの トラック/荷掛ロープ
PV(KP)トラックロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
引張強度(kg)
810
注文コード
56669290
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
この商品は
引張強度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンとポリエステル糸でできている軽量で強力な作業性の良いロープです。手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。
用途
トラックロープ
引張強度(kg)
810
適合車種
1t〜2t車用
直径(Φmm)×長さ(m)
9×30
素材
ポリエチレン+ポリエステル