ジルコニア10X330#80 研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 56672464 ジルコニア10X330#80 研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 56672464 ジルコニア10X330#80 研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 56672464

研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mm

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 56672464 品番 ジルコニア10X330#80
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。

粒度#80 適合材鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 砥材ジルコニア 基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※研磨による粉じん、熱によりけがや、火傷をする恐れがありますので、研磨作業時は、作業に適した保護メガネ、安全帽、防じんマスク、防護手袋長袖シャツなどを着用してください。
※ベルトが飛び出しけがをする恐れがありますので、ベルトの交換は、サンダーが完全に停止したことを確認してから行ってください。
※研磨作業時に発生する火花で引火し、火災を発生させる恐れがありますので、 周囲に可燃物を置かないでください。
※ベルトが破断し、けがをする恐れがありますので、ベルトに被削材を急激な圧力で押し当てたり、鋭利なものを押し当てないでください。
※輸送時や保管時の取扱いによる外観の欠陥や異常がない事を確認してください。
※周囲にいる作業者の安全を確認してください。
※サンダーの取扱説明書をよく読んでから作業してください。
※保管は高温多湿を避け、直射日光が当たるところや、乾燥したところに保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:500
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56672446
2025-11-01
用途:
溶接ビードの研磨
株式会社林工業 様 (製造業)

軽い力でよく削れるので大満足です。
リピートします。
もう少し長持ちしてくれると助かります。

2025-10-23
用途:
金属バリ取り・研磨

アルミナのタイプより少し価格が高いですが、キレも良く持ちも良いので結果的にこちらを使った方が良かったです。

2025-09-26
用途:
鉄部研削、溶接ビード整え
製造業

#40を使用、研削能力高く、切れ味も良いので、よく使います
ベルトの寿命がもう少し持てば最高です
研磨粒子の脱落が少し早いような気がします。

2025-10-16
用途:
溶接痕の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスの溶接痕の研磨に使用した処、表面の研磨材が直ぐに取れてしまう。
見た目は3Mと同じ様だが全然持たない。
安物買いの銭失い‥

2024-11-12
用途:
FRP製品等
製造業

この「ジルコニア」仕様のベルトは使用したことが無かったのですが、キレに関しては、別物の様にキレがあります。削っていて気持ちいい程、研磨出来ました。

2024-12-10
用途:
製品を研磨したいとき
株式会社大谷製作所広島 様

ベルト部分がしっかりとしているので、すぐにへたってしまうこともなく、使い勝手や値段もお手頃なので、リピート品です。

対象商品:
56672498
2024-02-13
用途:
サビなどの研磨作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルト自体のほつれもなく、錆がよく落ちます。研磨もできますので、使い勝手が良いです。

対象商品:
56672446
2021-10-26
用途:
塗装前の錆剥がし、切断面のバリ取りなど
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり研磨力はありますが、耐久性はそこそこ。安く大量に入ってるので満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする