アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R LONG LIFE

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード56672796品番EL-50B19L/K-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

圧倒的な長寿命を実現するため極板にGSユアサ独自のULL(ウルトラ・ロングライフ)構造を採用。
極板枚数を増加、活物質の最適化により、国内最高水準の高性能化を実現しました。
エンジン始動性能が高く、寒い冬や暑い夏でも一発でエンジンがかかります。
従来車や充電制御車だけでなくアイドリングストップ車にも搭載可能。
リサイクル素材の採用。電槽や蓋に使用済みバッテリーから回収した樹脂を再資源化し高度な技術で成形して使用しています。
製品保証/通常車36ヶ月または10万km・アイドリング車18ヶ月または3万km

用途
乗用車用
バッテリー容量(Ah)30(5時間率)仕様とって、インジケータ、防爆液栓電圧(V)12(液入充電済み)本体質量(kg)約9.5充電電流(A)(普通)3.0寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)187×127×202×227
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※通常車、アイドリングストップ車(新車よりアイドリングストップ車用バッテリー搭載車)に対応可能です(EL-55B19R(L)を除く)。
※トラック、バス、タクシー、業務用車などには専用のバッテリーをお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56672805
2017-11-29
用途: バッテリー取替
農・林・水産業

安価でメーカー品のため安心して使用出来る商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする