モジュラー圧着工具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード56673286 品番MK86
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。
表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。

用途LAN、電話機屋内配線工事などに 適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C 全長(mm)205 質量(g)345 寸法H(mm)65
注意
※替刃は別売りです。
※適合規格サイズ以外のモジュールプラグやケーブル以外は使用しないでください。
※メーカー独自の拡張プラグなど、対応できない場合があります。

商品説明動画

【工具】LAN・電話機屋内配線工事に最適!「モジュラー圧着工具」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56673286
2023-06-27
用途:
LAN端子工事の際に使用
教育・研究機関

ラチェットなしのLAN端子圧着工具を使用していた際,LAN端子の接触不具合が続いたので確実にカシメができる本品を購入しました。配送方法は車上渡しではなく通常配送のようです。

1人が参考にしています
対象商品:
56673286
2022-01-11
用途:
モジュラープラグ取付

専門知識のない素人ですが、手持ちの工具で試みましたが上手くいかず、こちらの専用工具を購入したところ、スムーズに取付られました。
A4サイズの箱で十分すぎるペンチぐらいの大きさのものですが、『車上渡し』になっている点のみが謎です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする