測定範囲pH:0.00〜14.00、ORP:-700〜+700mV
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理
付属品日焼けカバー
質量(kg)約2
タイプ現場設置型
周波数(Hz)50/60
電源(V)100/200±10%
保護構造4〜20mADC(最大負荷抵抗500Ω)※電流値表示選択可能
制御方式ポンプ制御(ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー)、ポンプ自動(外部信号入力)、攪拌機自動(外部信号入力)
表示デジタルLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×174×138
制御(信号)有電圧
温度補償(℃)自動温度補償、0〜100(温度表示選択可能)
校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液
消費電力(VA)10(無負荷時)
出力信号4〜20mA
通信機能RS-485
素子温度補償:6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ω
負荷容量出力時最大負荷容量:各100VA(誘導性負荷)有電圧出力
入出力制御方式【入力】有電圧(1点)、無電圧接点(3点)、ホールド接点(測定値ホールド用)【出力】制御機器:ポンプ等2台(自動、手動)攪拌機等1台(自動、手動)、攪拌機等2台(手動)
伝送出力4〜20mADC(最大負荷抵抗500Ω)※電流値表示選択可能