測定範囲-2000〜+2000mV
分解能1mV
用途化学工業などの排水の酸化・還元処理に、各種溶液の酸化・還元の測定に
接点数2点
質量(g)約500
タイプパネルマウント
周波数(Hz)50/60
電源(V)100〜240(フリー)
表示デジタルLED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96
制御無電圧接点(信号)
機能ホールド:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定(ただしメンテナンスモードでは、直前ホールドになります)、自己診断:測定範囲外・変換器異常
使用温湿度範囲-5〜45、20〜85%RH(結露しないこと)
出力信号4〜20mA
接点仕様警報接点出力:(R1、R2)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)
容量(VA)10(max)
接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷)
伝送出力4〜20mADC(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可