質量(g)80
焦点距離(mm)3.8〜13(3.4×)
適合(カメラ)1/2型、1/3型、1/4型
タイプ屋内近距離
鏡筒長(mm)-
操作方法(ズーム)手動、(フォーカス)手動、(アイリス)自動〈DCタイプ〉
フォーカス(前玉面より)∞〜0.3m
絞りF1.4〜T360(F360相当)
マウントCSマウント
画角(H×V)<bar>【1/2型】WIDE/97°34' × 71°47'、TELE/28°23' × 21°18'<bar>【1/3型】WIDE/71°47' × 53°15'、TELE/21°18' × 15°59'<bar>【1/4型】WIDE/53°15' × 39°41'、TELE/15°59' × 11°59'<bar>[画面比16:9]<bar>【1/2型】WIDE/107°12' × 58°10'、TELE/30°55' × 17°25'<bar>【1/3型】WIDE/78°34' × 43°18'、TELE/23°12' × 13°04'<bar>【1/4型】WIDE/58°10' × 32°20'、TELE/17°25' × 9°48'
鏡筒径(mm)Φ48.8